Motion
VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN DE FLUIDO HCF-1748-8.4-6-F

Thermal Transfer
HCF-1748-8.4-6-F FLUID COOLING FAN

VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN DE FLUIDO
Artículo MI #11961832
No. Fabricante HCF-1748-8.4-6-F FLUID COOLING FAN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thermal Transfer
HCF-1748-8.4-6-F FLUID COOLING FAN

VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN DE FLUIDO
Artículo MI #11961832
No. Fabricante HCF-1748-8.4-6-F FLUID COOLING FAN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Material de la junta
    Goma de nitrilo/fibra de celulosa
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    300 °F
  • Serie
    HCF
  • Material del tubo
    Cobre

Descripción general

Descripción del fabricante
220918 HCF-1748-8.4-6-F REFRIGERACIÓN DE FLUIDO FA
  • Preferido para nuevas aplicaciones de aceite-agua
  • Construcción de acero resistente
  • Bajo coste
  • NPT
  • Junta tórica SAE
  • Brida SAE
  • Conexiones laterales de carcasa o BSPP disponibles
  • Tapas de extremo extraíbles para mantenimiento
  • Pies de montaje incluidos (pueden girarse en incrementos de 90° )

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo