Motion
HC-1748-3.5-6-F-SS CUBIERTA Y TUBO

Thermal Transfer
HC-1748-3.5-6-F-SS SHELL & TUBE

CUBIERTA Y TUBO
Artículo MI #11961834
No. Fabricante HC-1748-3.5-6-F-SS SHELL & TUBE
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thermal Transfer
HC-1748-3.5-6-F-SS SHELL & TUBE

CUBIERTA Y TUBO
Artículo MI #11961834
No. Fabricante HC-1748-3.5-6-F-SS SHELL & TUBE
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Espaciado del deflector
    3.5
  • Tamaño
    1748
  • Diámetro del tubo
    6 - 3/8 pulg.

Detalles

  • Material del deflector
    Acero al carbono
  • Descripción
    HC-1748-3.5-6-F-SS CUBIERTA Y TUBO
  • Material de la junta
    Goma de nitrilo/fibra de celulosa
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    300
  • Material del soporte de montaje
    Acero al carbono
  • Serie
    HC
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono

Descripción general

Descripción del fabricante
220966 HC-1748-3.5-6-F-SS CUBIERTA Y TUBO
  • Preferido para nuevas aplicaciones de aceite-agua
  • Construcción de acero resistente
  • Bajo coste
  • NPT
  • Junta tórica SAE
  • Brida SAE
  • Conexiones laterales de carcasa o BSPP disponibles
  • Tapas de extremo extraíbles para mantenimiento
  • Pies de montaje incluidos (pueden girarse en incrementos de 90° )

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo