Motion
HC-1772-8.4-6-F-SS-SB-S CUBIERTA Y TUBO

Thermal Transfer
HC-1772-8.4-6-F-SS-SB-S SHELL & TUBE

CUBIERTA Y TUBO - Serie HC, 4 pase, 8.0000 pulg. Diámetro de la carcasa, 8.4 espaciado entre deflectores, carcasa de acero al carbono, tubos de acero inoxidable, capó de acero inoxidable, deflector de acero al carbono, junta de goma de nitrilo/fibra de celulosa
Artículo MI #11961880
No. Fabricante HC-1772-8.4-6-F-SS-SB-S SHELL & TUBE
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thermal Transfer
HC-1772-8.4-6-F-SS-SB-S SHELL & TUBE

CUBIERTA Y TUBO - Serie HC, 4 pase, 8.0000 pulg. Diámetro de la carcasa, 8.4 espaciado entre deflectores, carcasa de acero al carbono, tubos de acero inoxidable, capó de acero inoxidable, deflector de acero al carbono, junta de goma de nitrilo/fibra de celulosa
Artículo MI #11961880
No. Fabricante HC-1772-8.4-6-F-SS-SB-S SHELL & TUBE
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Espaciado del deflector
    8.4
  • Diámetro del cotilo
    8.0000 pulg.
  • Tamaño
    1772
  • Diámetro del tubo
    6 - 3/8 pulg.

Detalles

  • Material del deflector
    Acero al carbono
  • Descripción
    HC-1772-8.4-6-F-SS-SB-S CUBIERTA Y TUBO
  • Material del bonete final
    Acero inoxidable
  • Material de la junta
    Goma de nitrilo/fibra de celulosa
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    300
  • Material del soporte de montaje
    Acero al carbono
  • Número de pases
    4
  • Serie
    HC
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono
  • Material de los tubos
    Acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
223497 HC-1772-8.4-6-F-SS-SB-S CUBIERTA Y T
  • Preferido para nuevas aplicaciones de aceite-agua
  • Construcción de acero resistente
  • Bajo coste
  • NPT
  • Junta tórica SAE
  • Brida SAE
  • Conexiones laterales de carcasa o BSPP disponibles
  • Tapas de extremo extraíbles para mantenimiento
  • Pies de montaje incluidos (pueden girarse en incrementos de 90° )

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo