Motion
VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN DE FLUIDO AOHMR-20-2-S-30-FB

THERMAL TRANSFER PROD LTD
AOHMR-20-2-S-30-FB FLUID COOLING FAN

VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN DE FLUIDO
Artículo MI #11962008
No. Fabricante AOHMR-20-2-S-30-FB FLUID COOLING FAN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THERMAL TRANSFER PROD LTD
AOHMR-20-2-S-30-FB FLUID COOLING FAN

VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN DE FLUIDO
Artículo MI #11962008
No. Fabricante AOHMR-20-2-S-30-FB FLUID COOLING FAN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Tipo de conexión
    Dos pases, SAE
  • Acoplamiento de revestimiento de material
    Acero galvanizado
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400 °F
  • Serie
    AOHMR
  • Presión de prueba
    300 psi
  • Material del tubo
    Cobre
  • Material del turbulento
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
226191 AOHMR-20-2-S-30-FB REFRIGERACIÓN DE FLUIDO
  • Serie AO/AOVH con motor hidráulico
  • Persianas ajustables (manuales)
  • Alta eliminación del calor hasta 210
  • 000 BTU/HR
  • Construcción de alta resistencia
  • Amplio rango de flujo
  • Motor hidráulico de larga duración
  • Conexiones NPT

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"