Especificaciones
Detalles
- Omisión60
- Tipo de conexiónNPT
- Temperatura máxima de funcionamiento400 °F
- SerieAOR
- Presión de prueba300 psi
- Material del tuboCobre
- Material del turbulentoAcero
Descripción general
Descripción del fabricante
VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN DE ACEITE 46090 AOR-20-1-60-CW
- Intercambio para Young OCH
- Persianas ajustables (manuales)
- Caudales medios
- Eliminación moderada del calor
- Una o dos pasadas