Motion
C-1236-6-6-O INTERCAMBIADOR DE CALOR

THERMAL TRANSFER PROD LTD
C-1236-6-6-O HEAT EXCHANGER

INTERCAMBIADOR DE CALOR
Artículo MI #11962573
No. Fabricante C-1236-6-6-O HEAT EXCHANGER
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THERMAL TRANSFER PROD LTD
C-1236-6-6-O HEAT EXCHANGER

INTERCAMBIADOR DE CALOR
Artículo MI #11962573
No. Fabricante C-1236-6-6-O HEAT EXCHANGER

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Espaciado del deflector
    6
  • Tamaño
    1236
  • Diámetro del tubo
    6 - 3/8 pulg.

Detalles

  • Material del deflector
    Acero al carbono
  • Descripción
    C-1236-6-6-O INTERCAMBIADOR DE CALOR
  • Material de la junta
    Goma de nitrilo/fibra de celulosa
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    300
  • Material del soporte de montaje
    Acero al carbono
  • Serie
    C
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono

Descripción general

Descripción del fabricante
74118 C-1236-6-6-O CUBIERTA Y TUBO
  • Preferido para nuevas aplicaciones de aceite-agua
  • Construcción de acero resistente
  • Bajo coste
  • NPT
  • Junta tórica SAE
  • Brida SAE
  • Conexiones laterales de carcasa o BSPP disponibles
  • Tapas de extremo extraíbles para mantenimiento
  • Pies de montaje incluidos (pueden girarse en incrementos de 90° )

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"