Especificaciones
Detalles
- Tipo de conexiónAAG
- Temperatura máxima de funcionamiento400 °F
- SerieM
- Presión de prueba300 psi
- Material del tuboCobre
- Material del turbulentoAcero
Descripción general
- Construcción de alta resistencia
- Tamaño de tubo de 3/8"
- Elimine las tuberías
- reduzca el coste con la derivación de presión interna opcional
- Aletas de aluminio
- Colectores de acero resistentes
- Eliminación de calor hasta 90
- 000 BTU/HR
- El aceite fluye a 100 GPM
- Soportes de montaje incluidos
- AAG
- Conexiones de aceite NPT o 37°