Motion
VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN DE FLUIDO MR-45-S-30

THERMAL TRANSFER PROD LTD
MR-45-S-30 FLUID COOLING FAN

VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN DE FLUIDO
Artículo MI #11962773
No. Fabricante MR-45-S-30 FLUID COOLING FAN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THERMAL TRANSFER PROD LTD
MR-45-S-30 FLUID COOLING FAN

VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN DE FLUIDO
Artículo MI #11962773
No. Fabricante MR-45-S-30 FLUID COOLING FAN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Omisión
    60
  • Tipo de conexión
    AAG
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400 °F
  • Serie
    RM
  • Presión de prueba
    300 psi
  • Material del tubo
    Cobre
  • Material del turbulento
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN DE FLUIDO 76338 MR-45-S-30
  • Construcción de alta resistencia
  • Tamaño de tubo de 3/8"
  • Elimine las tuberías
  • reduzca el coste con la derivación de presión interna opcional
  • Aletas de aluminio
  • Colectores de acero resistentes
  • Eliminación de calor hasta 90
  • 000 BTU/HR
  • El aceite fluye a 100 GPM
  • Soportes de montaje incluidos
  • AAG
  • Conexiones de aceite NPT o 37°

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good