Motion
A-1236-3-6-F-BR-Z CUBIERTA Y TUBO

THERMAL TRANSFER PROD LTD
A-1236-3-6-F-BR-Z SHELL & TUBE

CUBIERTA Y TUBO
Artículo MI #11962776
No. Fabricante A-1236-3-6-F-BR-Z SHELL & TUBE
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THERMAL TRANSFER PROD LTD
A-1236-3-6-F-BR-Z SHELL & TUBE

CUBIERTA Y TUBO
Artículo MI #11962776
No. Fabricante A-1236-3-6-F-BR-Z SHELL & TUBE
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Espaciado del deflector
    3
  • Tamaño
    1236
  • Diámetro del tubo
    3/8 pulg.

Detalles

  • Material del deflector
    Latón
  • Descripción
    A-1236-3-6-F-BR-Z CUBIERTA Y TUBO
  • Material del bonete final
    Hierro fundido
  • Material de la junta
    Goma de nitrilo/fibra de celulosa
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    300
  • Material del soporte de montaje
    Acero
  • Serie
    A
  • Material de la carcasa
    Latón

Descripción general

Descripción del fabricante
76377 A-1236-3-6-F-BR-Z CUBIERTA Y TUBO
  • Intercambio ITT
  • Las series B o C se recomiendan para nuevas aplicaciones
  • Precio competitivo
  • NPT
  • Junta tórica SAE
  • Brida SAE
  • Conexiones laterales de carcasa o BSPP disponibles
  • Tapas de extremo extraíbles para mantenimiento
  • Pies de montaje incluidos (pueden girarse en incrementos de 90° )

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"