Motion
AB-1006-B6-O
REFRIGERACIÓN POR AIRE - Serie AB, Tamaño 1006, 1-1/2 NPT Tamaño de puerto, 1 pasada
Artículo MI #11962792
No. Fabricante AB-1006-B6-O
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
REFRIGERACIÓN POR AIRE - Serie AB, Tamaño 1006, 1-1/2 NPT Tamaño de puerto, 1 pasada
Artículo MI #11962792
No. Fabricante AB-1006-B6-O
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Espaciado del deflector
    2.25
  • Altura total
    7.3800 pulg.
  • Longitud total
    59.60 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1-1/2 NPT
  • Tamaño
    1006
  • Tamaño de la unidad
    1006

Detalles

  • Material del cuerpo
    Latón
  • Tipo de conexión
    NPT
  • Material de la junta
    Goma de nitrilo
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    350
  • Número de pases
    1
  • Temperatura de funcionamiento
    350 °F
  • Serie
    AB
  • Material de la carcasa
    Latón
  • Material del tubo
    Cobre

Descripción general

Descripción del fabricante
76722 AB-1006-B6-O REFRIGERACIÓN POR AIRE
  • Refrigeradores posteriores de aire comprimido y gas
  • Para el enfriador de agua a aire
  • Todos los conjuntos de bujes y carcasas de latón: reducen o eliminan la corrosión galvánica y de otro tipo
  • Tubos de níquel y cobre disponibles para el servicio de agua de mar

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"