Motion
DHR-205-1-1-30
REFRIGERACIÓN POR AIRE - Serie DHR, Tamaño 205, 3/4 NPT Tamaño del puerto
Artículo MI #11963544
No. Fabricante DHR-205-1-1-30
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
REFRIGERACIÓN POR AIRE - Serie DHR, Tamaño 205, 3/4 NPT Tamaño del puerto
Artículo MI #11963544
No. Fabricante DHR-205-1-1-30
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    12.7300 pulg.
  • Tamaño del puerto
    3/4 NPT
  • Tamaño
    205
  • Tamaño de la unidad
    205

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Tipo de conexión
    NPT
  • Caudal
    150 gpm
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    350
  • Presión máxima de funcionamiento
    300
  • Temperatura de funcionamiento
    350 °F
  • Serie
    DHR
  • Presión de prueba
    300 psi
  • Material del tubo
    Cobre
  • Material del turbulento
    Aluminio

Descripción general

Descripción del fabricante
90119 DHR-205-1-1-30 REFRIGERACIÓN POR AIRE
  • Intercambio Hayden
  • Excelente para refrigeración de montaje frontal en radiador
  • Tamaño de tubo 3/4”
  • Aleta de acero o aluminio
  • Colectores de cobre: una fila
  • Colectores de acero: dos filas
  • Turbuladores de aceite de alto rendimiento
  • Diseños resistentes de acero para uso fuera de carretera disponibles
  • El aceite fluye a 150 GPM
  • eliminación de calor a 175
  • 000 BTU/HR