Especificaciones
Detalles
- Tipo de conexiónAAG
- Acoplamiento de revestimiento de materialAcero galvanizado
- Temperatura máxima de funcionamiento400 °F
- SerieAOVHMR
- Presión de prueba300 psi
- Material del tuboCobre
- Material del turbulentoAcero
Descripción general
- Serie AO/AOVH con motor hidráulico
- Persianas ajustables (manuales)
- Alta eliminación del calor hasta 210
- 000 BTU/HR
- Construcción de alta resistencia
- Amplio rango de flujo
- Motor hidráulico de larga duración
- Conexiones NPT