Especificaciones
Detalles
- Tipo de conexión37° Exacerbación masculina
- Desplazamiento.22in3/ Rev.
- Temperatura máxima de funcionamiento350 °F
- SerieDF
- Presión de prueba300 psi
- Material del tuboCobre
- Material del turbulentoAcero
Descripción general
- Similar a DH con CC ventilador CC
- Tamaño de tubo de 3/4"
- CC Motores de CC de 12 o 24 V con bajo consumo de amperios
- Construcción de alta resistencia
- Motores hidráulicos de larga duración
- Aplicaciones resistentes
- Colectores de acero
- Eliminación de calor a 35
- 000 BTU/HR
- El aceite fluye a 110 GPM
- Soportes de montaje incluidos
- SA
- Conexiones de aceite de ensanchamiento NPT o 37°
- Aletas de acero resistentes a daños