Motion
VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN DE ACEITE AOR-40-2-30-FB

Thermal Transfer
AOR-40-2-30-FB OIL COOLING FAN

VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN DE ACEITE
Artículo MI #11963815
No. Fabricante AOR-40-2-30-FB OIL COOLING FAN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thermal Transfer
AOR-40-2-30-FB OIL COOLING FAN

VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN DE ACEITE
Artículo MI #11963815
No. Fabricante AOR-40-2-30-FB OIL COOLING FAN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Omisión
    30
  • Tipo de conexión
    NPT
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400 °F
  • Serie
    AOR
  • Presión de prueba
    300 psi
  • Material del tubo
    Cobre
  • Material del turbulento
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN DE ACEITE 94428-3PH AOR-40-2-30-FB
  • Intercambio para Young OCH
  • Persianas ajustables (manuales)
  • Caudales medios
  • Eliminación moderada del calor
  • Una o dos pasadas

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo