Motion
UC-812-2.9-6-F CUBIERTA Y TUBO

Thermal Transfer
UC-812-2.9-6-F SHELL & TUBE

CUBIERTA Y TUBO
Artículo MI #11963826
No. Fabricante UC-812-2.9-6-F SHELL & TUBE
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thermal Transfer
UC-812-2.9-6-F SHELL & TUBE

CUBIERTA Y TUBO
Artículo MI #11963826
No. Fabricante UC-812-2.9-6-F SHELL & TUBE
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    812

Detalles

  • Material del deflector
    Acero inoxidable
  • Descripción
    UC-812-2.9-6-F CUBIERTA Y TUBO
  • Material del bonete final
    Hierro fundido
  • Material de la junta
    Fibra de no amianto/goma de nitrilo
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400
  • Material del soporte de montaje
    Acero
  • Serie
    UC
  • Material de la carcasa
    Acero/316L acero inoxidable (UCV)

Descripción general

Descripción del fabricante
94493 UC-812-2.9-6-F CUBIERTA Y TUBO
  • Vapor y grandes diferenciales de temperatura
  • Tubo en “U”
  • Conjunto de tubos extraíbles para mantenimiento
  • Tubos de 3/8"
  • Cámara de expansión integrada
  • Conexiones roscadas o bridadas
  • Soportes de montaje incluidos
  • Conjunto de carcasa de acero
  • Reduce las tensiones de expansión térmica

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo