Especificaciones
Dimensiones
- Espaciado del deflector6
- Tamaño1248
- Diámetro del tubo3/8 pulg.
Detalles
- Material del deflectorLatón
- DescripciónAF-1248-6-6-F-BR CUBIERTA Y TUBO
- Material del bonete finalHierro fundido
- Material de la juntaGoma de nitrilo/fibra de celulosa
- Temperatura máxima de funcionamiento300
- Material del soporte de montajeAcero
- SerieAF
- Material de la carcasaAcero o latón
Descripción general
- Intercambio ITT
- Las series B o C se recomiendan para nuevas aplicaciones
- Precio competitivo
- NPT
- Junta tórica SAE
- Brida SAE
- Conexiones laterales de carcasa o BSPP disponibles
- Tapas de extremo extraíbles para mantenimiento
- Pies de montaje incluidos (pueden girarse en incrementos de 90° )