Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño24
Detalles
- OmisiónSin derivación
- Material del armarioAcero con recubrimiento en polvo
- Tipo de conexiónNPT
- Material de la hoja del ventiladorAluminio con cubo de acero
- Material del filtroMontura de acero inoxidable con medios lavables
- Temperatura máxima de funcionamiento350
- Presión máxima de funcionamiento300
- SerieAOC
- Presión de prueba300 psi
- Material del tuboCobre
- Material del turbulentoAluminio
Descripción general
- Diseño de aleta lateral de aire de alto rendimiento
- Motores de bajo consumo de amperios (excepto AOC-70)
- Montaje remoto
- No bloquea el radiador principal del motor
- Motor hidráulico de larga duración
- Núcleo protegido
- Construcción de alta resistencia
- Tamaño de tubo de 3/4"
- Eliminación de calor de hasta 160 HP
- El aceite fluye a 150 GPM
- Motores de CC o hidráulicos
- Conexiones SAE estándar