Especificaciones
Detalles
- Material de la juntaGoma de nitrilo/fibra de celulosa
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- SerieEKTS
- Material del tuboCobre
Descripción general
- HPU
- enfriador dentro del depósito
- Tamaño compacto
- Estilo y tamaño EK
- Diseño de paquete con aletas de alta eficiencia
- Se puede reparar
- Extraíble
- El diseño dentro del depósito minimiza los requisitos de espacio y reduce las tuberías
- Las aletas internas de aluminio aumentan el rendimiento
- Los capós extraíbles permiten el mantenimiento del paso de agua
- Carcasa de acero de alta resistencia