Especificaciones
Detalles
- OmisiónSin derivación
- Tipo de conexiónAAG
- Temperatura máxima de funcionamiento350 °F
- SerieRM
- Presión de prueba300 psi
- Material del tuboCobre
- Material del turbulentoAluminio
Descripción general
- Se monta detrás del motor TEFC existente para un
- aplicación de bajo coste
- Utiliza el flujo de aire del ventilador del motor eléctrico
- Ideal para drenaje de cajas y aplicaciones de bajo flujo
- Núcleo protegido
- Compacto
- diseño eficiente
- Flujo bajo y eliminación de calor
- AAG
- NPT o conversión métrica
- Soportes de montaje incluidos