Motion
AOC-33-2-4A BOMBA

Thermal Transfer
AOC-33-2-4A RIBBON

AOC-33-2-4A BOMBA
Artículo MI #11963907
No. Fabricante AOC-33-2-4A RIBBON
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thermal Transfer
AOC-33-2-4A RIBBON

AOC-33-2-4A BOMBA
Artículo MI #11963907
No. Fabricante AOC-33-2-4A RIBBON
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    33

Detalles

  • Omisión
    Sin derivación
  • Material del armario
    Acero con recubrimiento en polvo
  • Tipo de conexión
    AAG
  • Material de la hoja del ventilador
    Aluminio con cubo de acero
  • Material del filtro
    Montura de acero inoxidable con medios lavables
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    350
  • Presión máxima de funcionamiento
    300
  • Serie
    AOC
  • Presión de prueba
    300 psi
  • Material del tubo
    Cobre
  • Material del turbulento
    Aluminio

Descripción general

Descripción del fabricante
95228 AOC-33-2-4A BOMBA
  • Diseño de aleta lateral de aire de alto rendimiento
  • Motores de bajo consumo de amperios (excepto AOC-70)
  • Montaje remoto
  • No bloquea el radiador principal del motor
  • Motor hidráulico de larga duración
  • Núcleo protegido
  • Construcción de alta resistencia
  • Tamaño de tubo de 3/4"
  • Eliminación de calor de hasta 160 HP
  • El aceite fluye a 150 GPM
  • Motores de CC o hidráulicos
  • Conexiones SAE estándar

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo