Motion
ECS-1224-6-T INTERCAMBIADOR DE CALOR

Thermal Transfer
ECS-1224-6-T HEAT EXCHANGER

INTERCAMBIADOR DE CALOR - Serie ECS, 2 pasadas, 6.2500 pulg. Diámetro de la carcasa, 6 espaciado entre deflectores, carcasa de acero, tubos de cobre, capó de hierro fundido, deflector de acero, junta de goma de nitrilo/fibra de celulosa
Artículo MI #11964200
No. Fabricante ECS-1224-6-T HEAT EXCHANGER
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thermal Transfer
ECS-1224-6-T HEAT EXCHANGER

INTERCAMBIADOR DE CALOR - Serie ECS, 2 pasadas, 6.2500 pulg. Diámetro de la carcasa, 6 espaciado entre deflectores, carcasa de acero, tubos de cobre, capó de hierro fundido, deflector de acero, junta de goma de nitrilo/fibra de celulosa
Artículo MI #11964200
No. Fabricante ECS-1224-6-T HEAT EXCHANGER
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Espaciado del deflector
    6
  • Diámetro del cotilo
    6.2500 pulg.
  • Tamaño
    1224

Detalles

  • Material del deflector
    Acero
  • Descripción
    ECS-1224-6-T INTERCAMBIADOR DE CALOR
  • Material del bonete final
    Hierro fundido
  • Material de la junta
    Goma de nitrilo/fibra de celulosa
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    300
  • Material del soporte de montaje
    Acero
  • Número de pases
    2
  • Serie
    ECS
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Material de los tubos
    Cobre

Descripción general

Descripción del fabricante
98145 ECS-1224-6-T CUBIERTA Y TUBO
  • Construcción de carcasa de acero resistente
  • Tamaño de tubo de 3/8"
  • Diámetro de la carcasa más grande que EK
  • Diámetro máximo de 8.50"
  • Alta capacidad y rendimiento de flujo
  • Diseño de paquete con aletas de alta eficiencia
  • Tapas de extremo extraíbles para facilitar la limpieza de los tubos
  • Soportes de montaje incluidos: pueden girarse para una instalación sencilla
  • NPT
  • AAG
  • BSPP
  • Conexiones de brida o BSPT

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo