Especificaciones
Dimensiones
- Espaciado del deflector7
- Tamaño1014
Detalles
- Material del deflectorAcero
- DescripciónEC-1014-7-F CUBIERTA Y TUBO
- Material del bonete finalHierro fundido
- Material de la juntaGoma de nitrilo/fibra de celulosa
- Temperatura máxima de funcionamiento300
- Material del soporte de montajeAcero
- SerieCE
- Material de la carcasaAcero
Descripción general
- Construcción de carcasa de acero resistente
- Tamaño de tubo de 3/8"
- Diámetro de la carcasa más grande que EK
- Diámetro máximo de 8.50"
- Alta capacidad y rendimiento de flujo
- Diseño de paquete con aletas de alta eficiencia
- Tapas de extremo extraíbles para facilitar la limpieza de los tubos
- Soportes de montaje incluidos: pueden girarse para una instalación sencilla
- NPT
- AAG
- BSPP
- Conexiones de brida o BSPT