Motion
EK-1018-O-CN CUBIERTA Y TUBO

Thermal Transfer
EK-1018-O-CN SHELL & TUBE

CUBIERTA Y TUBO
Artículo MI #11964259
No. Fabricante EK-1018-O-CN SHELL & TUBE
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thermal Transfer
EK-1018-O-CN SHELL & TUBE

CUBIERTA Y TUBO
Artículo MI #11964259
No. Fabricante EK-1018-O-CN SHELL & TUBE
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    1018

Detalles

  • Material del deflector
    acero
  • Descripción
    EK-1018-O-CN CUBIERTA Y TUBO
  • Material del bonete final
    Hierro fundido
  • Material de la junta
    Goma de nitrilo/fibra de celulosa
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250
  • Material del soporte de montaje
    acero
  • Serie
    EK
  • Material de la carcasa
    acero

Descripción general

Descripción del fabricante
99292 EK-1018-O-CN CUBIERTA Y TUBO
  • Tamaño compacto
  • Diseño de paquete con aletas de alta eficiencia
  • Tamaño de tubo de 3/16"
  • Eliminación de calor hasta 400 HP (300 KW)
  • Caudales de aceite de hasta 80 GPM (300 L/MIN)
  • Conexiones de aceite grandes para una restricción de flujo de entrada y salida mínima
  • Tapones de extremo extraíbles para facilitar la limpieza de los tubos
  • Soportes de montaje diseñados para que la nevera pueda girarse en incrementos de 90°
  • Clasificaciones de alta presión

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo