Motion
DHR-535-2-1-30 REFRIGERACIÓN POR AIRE

Thermal Transfer
DHR-535-2-1-30 AIR COOLING

REFRIGERACIÓN POR AIRE - Serie DHR, tamaño 535, tamaño de 1 NPT puerto
Artículo MI #11964262
No. Fabricante DHR-535-2-1-30 AIR COOLING
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thermal Transfer
DHR-535-2-1-30 AIR COOLING

REFRIGERACIÓN POR AIRE - Serie DHR, tamaño 535, tamaño de 1 NPT puerto
Artículo MI #11964262
No. Fabricante DHR-535-2-1-30 AIR COOLING
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1 NPT
  • Tamaño
    535
  • Tamaño de la unidad
    535

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Tipo de conexión
    AAG
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    350
  • Presión máxima de funcionamiento
    300
  • Serie
    DHR
  • Presión de prueba
    300 psi
  • Material del tubo
    Cobre
  • Material del turbulento
    Aluminio

Descripción general

Descripción del fabricante
99340 DHR-535-2-1-30 REFRIGERACIÓN POR AIRE
  • Intercambio Hayden
  • Excelente para refrigeración de montaje frontal en radiador
  • Tamaño de tubo 3/4”
  • Aleta de acero o aluminio
  • Colectores de cobre: una fila
  • Colectores de acero: dos filas
  • Turbuladores de aceite de alto rendimiento
  • Diseños resistentes de acero para uso fuera de carretera disponibles
  • El aceite fluye a 150 GPM
  • eliminación de calor a 175
  • 000 BTU/HR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo