Motion
99870
INTERCAMBIADOR DE CALOR DE CARCASA Y TUBO 99870 B-1604-C4-O-BR-Z
Artículo MI #11964285
No. Fabricante 99870
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
INTERCAMBIADOR DE CALOR DE CARCASA Y TUBO 99870 B-1604-C4-O-BR-Z
Artículo MI #11964285
No. Fabricante 99870
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Espaciado del deflector
    4.5
  • Tamaño
    1604
  • Diámetro del tubo
    1/4 pulg.

Detalles

  • Material del deflector
    Latón
  • Descripción
    B-1604-C4-O-BR-Z INTERCAMBIADOR DE CALOR
  • Material del bonete final
    Hierro fundido
  • Material de la junta
    Goma de nitrilo/fibra de celulosa
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    350
  • Material del soporte de montaje
    Acero
  • Serie
    B
  • Material de la carcasa
    Acero o latón

Descripción general

Descripción del fabricante
99870 B-1604-C4-O-BR-Z CUBIERTA Y TUBO
  • Intercambio térmico de Young Touchstone
  • Precio competitivo
  • Tubos de 1/4" o 3/8" disponibles
  • Aplicaciones de agua a agua
  • Aplicaciones de agua de mar
  • NPT
  • Junta tórica SAE
  • Brida SAE
  • Conexiones laterales de carcasa o BSPP disponibles
  • Tapas de extremo extraíbles para mantenimiento
  • Pies de montaje incluidos (pueden girarse en incrementos de 90° )

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo