Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro7.5000 pulg.
- Radio de filete0.012 pulg.
- Ancho del anillo interior1.25 pulg.
- Tipo de diámetro exteriorCilíndrico
- Exterior Diámetro10.0000 pulg.
- En general Ancho1.2500 pulg.
- Peso9.8 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de cojineteRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Tipo de componenteEnsamblaje
- Descripción75BIC348C0 BALL DEEP GROOVE RADIAL <lt/>12
- Características y beneficios"• Carreras superacabadas • Funcionamiento silencioso • La serie XLS tiene diámetros extra grandes y una sección transversal compacta"
- Autorización internaR
- Descripción largaEl 75BIC348C0 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un diámetro interior de 7.5000 pulg., diámetro exterior recto, tipo abierto, diámetro exterior de 10.0000 pulg. y ancho de 1.2500 pulg., ideal para maquinaria pesada.
- Número de catálogo del fabricante75BIC348C0
- Número de Upc del fabricante013992135728
- Temperatura máxima de funcionamiento120° C
- Temperatura mínima de funcionamiento-50° C
- Clase de precisiónABEC1
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial24400 lbf
- Capacidad de carga estática radial27700 lbf
- RelubricableNo
- Material de retenciónLatón mecanizado
- Elemento rodanteBola
- Tipo de filaIndividual
- AutoalineaciónNo
- SerieXLS/BIC
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- UPC_NO013992135728
Descripción general
- "
- Carreras superacabadas
- Operaciones silenciosas
- La serie XLS tiene diámetros extra grandes y una sección transversal compacta"