Motion
W208PP5
Rodamiento de implemento agrícola - Recto, calibre de 1.1250 pulg., 80 mm OD, 1.4375 pulg. de ancho, doble sellado
Artículo MI #11976155
No. Fabricante W208PP5
Precio391.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de implemento agrícola - Recto, calibre de 1.1250 pulg., 80 mm OD, 1.4375 pulg. de ancho, doble sellado
Artículo MI #11976155
No. Fabricante W208PP5
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
Precio391.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.1250 pulg.
  • Radio de filete
    0.043 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    1.438 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    80 mm
  • En general Ancho  
    1.4375 pulg.
  • Peso
    1.318 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    RANURA PROFUNDA DE W208PP5C5FS20953A BOLAS RADIA
  • Autorización interna
    P
  • Descripción larga
    Este cojinete de implemento agrícola es un tipo de orificio recto con diámetro de orificio de 1.1250 pulgadas, cierre sellado doble, diámetro exterior de 80 mm y ancho total de 1.4375 pulgadas dentro de los cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas.
  • Número de catálogo del fabricante
    W208PP5
  • Número de Upc del fabricante
    087796366367
  • Tipo de producto
    Cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    8130 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4460 lbf
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    200
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    087796366367

Descripción general

Descripción del fabricante
RANURA PROFUNDA DE W208PP5C5FS20953A BOLAS RADIA
  • Anillos anchos"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo