Motion
560BA18AO414

TIMKEN (FAFNIR)
560BA18AO414

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, abierto, sin anillo a presión, P Espacio libre interno
Artículo MI #11976158
No. Fabricante 560BA18AO414
Precio29,312.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN (FAFNIR)
560BA18AO414

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, abierto, sin anillo a presión, P Espacio libre interno
Artículo MI #11976158
No. Fabricante 560BA18AO414
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
Precio29,312.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de filete
    0.098 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    2.205 pulg.
  • Tipo de diámetro exterior
    Esférico
  • Peso
    101 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de componente
    Ensamblaje
  • Descripción
    560BA18AO414 BALL DEEP GROOVE RADIAL <gt/>12
  • Autorización interna
    P
  • Número de Upc del fabricante
    087796142220
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120° C
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -50° C
  • Clase de precisión
    ABEC1
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    104000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    200400 lbf
  • Relubricable
    No
  • Material de retención
    Latón mecanizado
  • Elemento rodante
    Bola
  • Tipo de fila
    Individual
  • Autoalineación
    No
  • Serie
    500
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    087796142220

Descripción general

Descripción del fabricante
RANURA PROFUNDA RADIAL DE 560BA18AO414 BOLAS >12

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo