Motion
S12PP
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 1.2500 in de DI, 2.2500 in de DE, 0.3750 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #11976159
No. Fabricante S12PP
Precio225.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 1.2500 in de DI, 2.2500 in de DE, 0.3750 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #11976159
No. Fabricante S12PP
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
Precio225.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • Radio de filete
    0.031 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    0.5 pulg.
  • Tipo de diámetro exterior
    Cilíndrico
  • Exterior Diámetro  
    2.2500 pulg.
  • En general Ancho  
    0.3750 pulg.
  • Peso
    0.262 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Tipo de componente
    Ensamblaje
  • Descripción
    S12PP C5 FS160 RANURA RADIAL PROFUNDA DE LA BOLA
  • Características y beneficios
    "• Carreras superacabadas • Funcionamiento silencioso • La serie S extrapequeña es adecuada para motores de potencia fraccionaria, instrumentos de precisión, electrodomésticos y dispositivos similares"
  • Autorización interna
    P
  • Descripción larga
    El S12PP es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio recto de 1.2500 in, doble sellado, diámetro exterior de 2.2500 in y ancho de 0.3750 in, adecuado para uso industrial.
  • Número de catálogo del fabricante
    S12PP
  • Número de Upc del fabricante
    087796083004
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120° C
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -50° C
  • Clase de precisión
    ABEC1
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3330 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1870 lbf
  • Relubricable
    No
  • Material de retención
    Acero laminado en frío
  • Elemento rodante
    Bola
  • Tipo de fila
    Individual
  • Autoalineación
    No
  • Serie
    Serie S
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    087796083004

Descripción general

Descripción del fabricante
S12PP C5 FS160 RANURA RADIAL PROFUNDA DE LA BOLA
  • "
  • Carreras superacabadas
  • Operaciones silenciosas
  • La serie S extrapequeña es adecuada para motores de potencia fraccionaria, instrumentos de precisión, aparatos y dispositivos similares"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo