Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro3.8750 pulg.
- Radio de filete0.039 pulg.
- Ancho del anillo interior0.625 pulg.
- Tipo de diámetro exteriorCilíndrico
- Exterior Diámetro4.9213 pulg.
- En general Ancho0.6250 pulg.
- Peso85.2 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- Tipo de componenteEnsamblaje
- DescripciónRANURA PROFUNDA RADIAL DE 9220PP3CRFS160N BOLAS
- Descripción largaEl 9220PP3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio recto de 3.8750 in, doble sellado, diámetro exterior de 4.9213 in y ancho de 0.6250 in, ideal para maquinaria a gran escala.
- Número de catálogo del fabricante9220PP3
- Número de Upc del fabricante013992390370
- Temperatura máxima de funcionamiento120° C
- Temperatura mínima de funcionamiento-50° C
- Clase de precisiónABEC1
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial4890 lbf
- Capacidad de carga estática radial4770 lbf
- RelubricableNo
- Material de retenciónLatón mecanizado
- Elemento rodanteBola
- Tipo de filaIndividual
- AutoalineaciónNo
- Serie200
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- UPC_NO013992390370