Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro50 mm
- Radio de filete0.079 pulg.
- Ancho del anillo interior1.063 pulg.
- Tipo de diámetro exteriorCilíndrico
- Exterior Diámetro110 mm
- En general Ancho27 mm
- Peso2.48 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Tipo de componenteEnsamblaje
- Descripción310KDDNFS381A BALL DEEP GROOVE RADIAL <lt/>
- Características y beneficios"• Carreras superacabadas • Funcionamiento silencioso • La serie 300 mediana es similar a la serie 200 ligera, pero con una sección transversal sustancialmente más pesada para soportar mayores cargas radiales y cargas de choque más pesadas"
- Descripción largaEl 310KDDN es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 50 mm, orificio recto, doble blindaje, diámetro exterior de 110 mm y ancho de 27 mm, diseñado para maquinaria industrial.
- Número de catálogo del fabricante310KDDN
- Número de Upc del fabricante087796231160
- Temperatura máxima de funcionamiento120° C
- RPM de funcionamiento máximas4375.009 RPM (grasa), 5000.01 RPM (aceite)
- Temperatura mínima de funcionamiento-50° C
- Clase de precisiónABEC1
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial15400 lbf
- Capacidad de carga estática radial8510 lbf
- RelubricableNo
- Material de retenciónAcero laminado en frío
- Elemento rodanteBola
- Tipo de filaIndividual
- AutoalineaciónNo
- Serie300
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- UPC_NO087796231160
Descripción general
- "
- Carreras superacabadas
- Operaciones silenciosas
- La serie 300 mediana es similar a la serie 200 ligera, pero con una sección transversal sustancialmente más pesada para soportar mayores cargas radiales y cargas de choque más pesadas"