Motion
9120K FS381A

TIMKEN (FAFNIR)
9120K FS381A

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 100 mm Diámetro interno, 150 mm Diámetro externo, 24 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #11976169
No. Fabricante 9120K FS381A
Price$790.10/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN (FAFNIR)
9120K FS381A

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 100 mm Diámetro interno, 150 mm Diámetro externo, 24 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #11976169
No. Fabricante 9120K FS381A
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
Price$790.10/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    100 mm
  • Outside Diameter  
    150 mm
  • Overall Width  
    24 mm

Details

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    9120K FS381A BALL DEEP GROOVE RADIAL <lt/>1
  • Descripción larga
    El 9120K FS381A es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 100 mm, orificio recto, tipo abierto, diámetro exterior de 150 mm y ancho de 24 mm, diseñado para la durabilidad.
  • Número de catálogo del fabricante
    9120K FS381A
  • Número de Upc del fabricante
    013992390226
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    013992390226

Descripción general

Descripción del fabricante
9120K FS381A RANURA PROFUNDA RADIAL <1

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo