Motion
203KLLG3
Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 5/8 pulg. Diámetro del orificio, 40 mm OD, 1.2500 pulg. Ancho
Artículo MI #11976171
No. Fabricante 203KLLG3
Precio171.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 5/8 pulg. Diámetro del orificio, 40 mm OD, 1.2500 pulg. Ancho
Artículo MI #11976171
No. Fabricante 203KLLG3
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
Precio171.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    5/8 pulg.
  • Radio de filete
    0.024 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.25 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.4720 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    40 mm
  • Ancho general
    1.2500 pulg.
  • Peso
    0.16 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Autorización interna
    R
  • Número de Upc del fabricante
    013992395030
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120° C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2380 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1070 lbf
  • Relubricable
    No
  • Material de retención
    Acero laminado en frío
  • Tipo de sello
    Dos sellos mecánicos
  • Autoalineación
    No
  • Serie
    200
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    013992395030

Descripción general

Descripción del fabricante
203KLLG3C7 + COL FS59186 RANURA PROFUNDA DE BOLA
  • "
  • Carreras superacabadas
  • Operaciones silenciosas
  • La serie Light 200 tiene un estrecho equilibrio dimensional entre el diámetro interior, el diámetro exterior y el ancho, lo que las hace adecuadas para aplicaciones con cargas ligeras a medias y alta velocidad
  • El anillo a presión proporciona un hombro adecuado sin sacrificar la capacidad
  • Anillos anchos
  • Calidad del motor eléctrico (EMQ)"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo