Especificaciones
Dimensiones
- Radio de filete0.197 pulg.
- Ancho del anillo interior4.173 pulg.
- Tipo de diámetro exteriorEsférico
- Peso752 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de cojineteRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Tipo de componenteEnsamblaje
- Descripción1180BC18AO414 B6 RANURA PROFUNDA RADIAL DE BOLA
- Autorización internaP
- Número de Upc del fabricante087796209947
- Temperatura máxima de funcionamiento120° C
- Temperatura mínima de funcionamiento-50° C
- Clase de precisiónABEC1
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial210400 lbf
- Capacidad de carga estática radial536200 lbf
- RelubricableNo
- Material de retenciónLatón mecanizado
- Elemento rodanteBola
- Tipo de filaIndividual
- AutoalineaciónNo
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- UPC_NO087796209947