Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.7500 pulg.
- Tamaño del orificio0.75 pulg.
- Radio de filete0.031 pulg.
- Ancho del anillo interior0.438 pulg.
- Exterior Diámetro1.6250 pulg.
- En general Ancho0.4375 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- Tipo de componenteEnsamblaje
- Capacidad de carga dinámica2340
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- RelubricableNo
- Material de retenciónAcero laminado en frío
- Elemento rodanteBola
- Tipo de filaIndividual
- Tipo de selloDos sellos de contacto
- AutoalineaciónNo
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO87796140783