Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro9.5000 pulg.
- Radio de filete0.203 pulg.
- Ancho del anillo interior1.62 pulg.
- Tipo de diámetro exteriorCilíndrico
- Exterior Diámetro12.7500 pulg.
- En general Ancho1.6250 pulg.
- Peso23.4 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Tipo de componenteEnsamblaje
- Descripción95BIC430B3 BALL DEEP GROOVE RADIAL <gt/>12 O
- Características y beneficios• Carreras superacabadas • Funcionamiento silencioso • Serie 9500
- Descripción largaEl 95BIC430B3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 9.5000 pulg. con un diámetro exterior de 12.7500 pulg. y un ancho de 1.6250 pulg., abierto para aplicaciones industriales.
- Número de catálogo del fabricante95BIC430B3
- Número de Upc del fabricante087796145023
- Temperatura máxima de funcionamiento120° C
- RPM de funcionamiento máximas1452.282 RPM (grasa), 1659.751 RPM (aceite)
- Temperatura mínima de funcionamiento-50° C
- Clase de precisiónABEC1
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial38100 lbf
- Capacidad de carga estática radial45500 lbf
- RelubricableNo
- Material de retenciónLatón mecanizado
- Elemento rodanteBola
- Tipo de filaIndividual
- AutoalineaciónNo
- SerieXLS/BIC
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- UPC_NO087796145023
Descripción general
- Carreras superacabadas
- Operaciones silenciosas
- Serie 9500