Motion
209KRRB2C2

TIMKEN (FAFNIR)
209KRRB2C2

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 1.5030 in ID, 3.3465 in OD, 30 mm de ancho, sellado doble, sin anillo a presión
Artículo MI #11976179
No. Fabricante 209KRRB2C2
Precio169.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN (FAFNIR)
209KRRB2C2

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 1.5030 in ID, 3.3465 in OD, 30 mm de ancho, sellado doble, sin anillo a presión
Artículo MI #11976179
No. Fabricante 209KRRB2C2
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
Precio169.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.5030 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    1.181 pulg.
  • Tipo de diámetro exterior
    Esférico
  • Exterior Diámetro  
    3.3465 pulg.
  • En general Ancho  
    30 mm
  • Peso
    1.278 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Tipo de componente
    Ensamblaje
  • Descripción
    209KRRB2C2 BALL DEEP GROOVE RADIAL <lt/>12
  • Características y beneficios
    "• Carreras superacabadas • Funcionamiento silencioso • La serie Light 200 tiene un equilibrio dimensional estrecho entre el diámetro interior, el diámetro exterior y el ancho, lo que las hace adecuadas para aplicaciones con cargas ligeras a medias y alta velocidad"
  • Autorización interna
    P
  • Descripción larga
    El 209KRRB2C2 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un diámetro interior de 1.5030 pulg., diámetro recto, doble sellado, diámetro exterior de 3.3465 pulg. y ancho de 30 mm, ideal para maquinaria industrial.
  • Número de catálogo del fabricante
    209KRRB2C2
  • Número de Upc del fabricante
    013992121752
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120° C
  • RPM de funcionamiento máximas
    4652.299 RPM (grasa), 5427.682 RPM (aceite)
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -50° C
  • Clase de precisión
    ABEC1
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    8160 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4600 lbf
  • Relubricable
    No
  • Material de retención
    Polímero
  • Elemento rodante
    Bola
  • Tipo de fila
    Individual
  • Tipo de sello
    Dos sellos para montar en tierra
  • Autoalineación
    No
  • Serie
    200
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    013992121752

Descripción general

Descripción del fabricante
RANURA PROFUNDA RADIAL DE 209KRRB2C2 BOLAS <12
  • "
  • Carreras superacabadas
  • Operaciones silenciosas
  • La serie Light 200 tiene un estrecho equilibrio dimensional entre el diámetro interior, el diámetro exterior y el ancho, lo que la hace adecuada para aplicaciones con cargas ligeras a medias y alta velocidad"

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno