Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.7500 pulg.
- Radio de filete0.031 pulg.
- Ancho del anillo interior0.438 pulg.
- Tipo de diámetro exteriorCilíndrico
- Exterior Diámetro1.6250 pulg.
- En general Ancho0.4375 pulg.
- Peso0.134 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- Tipo de componenteEnsamblaje
- DescripciónS8PP FS160 BALL DEEP GROOVE RADIAL <lt/>12
- Características y beneficios"• Carreras superacabadas • Funcionamiento silencioso • La serie S extrapequeña es adecuada para motores de potencia fraccionaria, instrumentos de precisión, electrodomésticos y dispositivos similares"
- Descripción largaEl S8PP es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio recto de 0.7500 in, doble sellado, diámetro exterior de 1.6250 in y ancho de 0.4375 in, ideal para aplicaciones de precisión.
- Número de catálogo del fabricanteS8PP
- Número de Upc del fabricante087796140783
- Temperatura máxima de funcionamiento120° C
- Temperatura mínima de funcionamiento-50° C
- Clase de precisiónABEC1
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial2340 lbf
- Capacidad de carga estática radial1130 lbf
- RelubricableNo
- Material de retenciónAcero laminado en frío
- Elemento rodanteBola
- Tipo de filaIndividual
- AutoalineaciónNo
- SerieSerie S
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- UPC_NO087796140783
Descripción general
- "
- Carreras superacabadas
- Operaciones silenciosas
- La serie S extrapequeña es adecuada para motores de potencia fraccionaria, instrumentos de precisión, aparatos y dispositivos similares"