Motion
208KD Z3 FS50000

TIMKEN (FAFNIR)
208KD Z3 FS50000

Rodamiento de bolas - Orificio recto, 40 mm Diámetro interno, 80 mm Diámetro externo, 18 mm Ancho, Blindado simple, Sin anillo a presión
Artículo MI #11976182
No. Fabricante 208KD Z3 FS50000
Precio105.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN (FAFNIR)
208KD Z3 FS50000

Rodamiento de bolas - Orificio recto, 40 mm Diámetro interno, 80 mm Diámetro externo, 18 mm Ancho, Blindado simple, Sin anillo a presión
Artículo MI #11976182
No. Fabricante 208KD Z3 FS50000
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
Precio105.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Tamaño del orificio
    1.575 pulg.
  • Radio de filete
    0.043 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    0.709 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    80 mm
  • En general Ancho  
    18 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • Tipo de componente
    Ensamblaje
  • Capacidad de carga dinámica
    8150
  • RPM de funcionamiento máximas
    5833 RPM
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Relubricable
    No
  • Material de retención
    Acero laminado en frío
  • Elemento rodante
    Bola
  • Tipo de fila
    Individual
  • Tipo de sello
    un escudo
  • Autoalineación
    No
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
208KD Z3 FS50000 RANURA RADIAL PROFUNDA DE LA BOLA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno