Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.6875 pulg.
- Radio de filete0.039 pulg.
- Ancho del anillo interior1.092 pulg.
- Exterior Diámetro13.2500 pulg.
- En general Ancho1.0938 pulg.
- Peso0.35 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de cojineteCojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- DescripciónW204KRR2 BALL DEEP GROOVE RADIAL <lt/>12 OD
- Autorización internaR
- Descripción largaEste cojinete de implemento agrícola es un tipo de orificio recto con 0.6875 en diámetro de orificio, cierre sellado doble, sin diámetro exterior especificado y 1.0938 en ancho total dentro de cojinetes agrícolas y de líneas agrícolas.
- Número de catálogo del fabricanteW204KRR2
- Número de Upc del fabricante087796363359
- Tipo de productoCojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
- Capacidad de carga dinámica radial3190 lbf
- Capacidad de carga estática radial1480 lbf
- Tipo de selloDos sellos para montar en tierra
- Serie200
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- UPC_NO087796363359
Descripción general
- Anillos anchos"