Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro9.0000 pulg.
- Radio de filete0.14 pulg.
- Ancho del anillo interior1.5 pulg.
- Tipo de diámetro exteriorCilíndrico
- Exterior Diámetro12.0000 pulg.
- En general Ancho1.5000 pulg.
- Peso16.8 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de cojineteRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Tipo de componenteEnsamblaje
- Descripción90BIC401C0 BALL DEEP GROOVE RADIAL <gt/>12 O
- Características y beneficios• Carreras superacabadas • Funcionamiento silencioso • La serie extragrande tiene diámetros extra grandes y una sección transversal compacta
- Autorización internaC0
- Descripción largaEl 90BIC401C0 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un diámetro interior de 9.0000 pulg., diámetro recto, tipo abierto, diámetro exterior de 12.0000 pulg. y ancho de 1.5000 pulg., adecuado para aplicaciones de servicio pesado.
- Número de catálogo del fabricante90BIC401C0
- Número de Upc del fabricante013992135735
- Temperatura máxima de funcionamiento120° C
- RPM de funcionamiento máximas1528.384 RPM (grasa), 1746.725 RPM (aceite)
- Temperatura mínima de funcionamiento-50° C
- Clase de precisiónABEC1
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial33900 lbf
- Capacidad de carga estática radial39900 lbf
- RelubricableNo
- Material de retenciónLatón mecanizado
- Elemento rodanteBola
- Tipo de filaIndividual
- AutoalineaciónNo
- SerieXLS/BIC
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- UPC_NO013992135735
Descripción general
- Carreras superacabadas
- Operaciones silenciosas
- La serie extra grande tiene diámetros extra grandes y una sección transversal compacta