Motion
105BIC470B2

TIMKEN (FAFNIR)
105BIC470B2

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 10.5000 pulg. de D.I., 14.0000 pulg. de D.E., 1.5000 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #11976188
No. Fabricante 105BIC470B2
Precio22,447.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN (FAFNIR)
105BIC470B2

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 10.5000 pulg. de D.I., 14.0000 pulg. de D.E., 1.5000 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #11976188
No. Fabricante 105BIC470B2
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
Precio22,447.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    10.5000 pulg.
  • Radio de filete
    0.16 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    1.75 pulg.
  • Tipo de diámetro exterior
    Cilíndrico
  • Exterior Diámetro  
    14.0000 pulg.
  • En general Ancho  
    1.5000 pulg.
  • Peso
    29.8 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de componente
    Ensamblaje
  • Descripción
    105BIC470B2 BALL DEEP GROOVE RADIAL <gt/>12
  • Características y beneficios
    "• Carreras superacabadas • Funcionamiento silencioso • La serie XLS tiene diámetros extra grandes y una sección transversal compacta"
  • Autorización interna
    R
  • Descripción larga
    El 105BIC470B2 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio recto de 10.5000 in, tipo abierto, diámetro exterior de 14.0000 in y ancho de 1.5000 in, adecuado para aplicaciones a gran escala.
  • Número de catálogo del fabricante
    105BIC470B2
  • Número de Upc del fabricante
    087796017252
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120° C
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -50° C
  • Clase de precisión
    ABEC1
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    45000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    57400 lbf
  • Relubricable
    No
  • Material de retención
    Latón mecanizado
  • Elemento rodante
    Bola
  • Tipo de fila
    Individual
  • Autoalineación
    No
  • Serie
    XLS/BIC
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    087796017252

Descripción general

Descripción del fabricante
RANURA PROFUNDA RADIAL DE 105BIC470B2 BOLAS >12
  • "
  • Carreras superacabadas
  • Operaciones silenciosas
  • La serie XLS tiene diámetros extra grandes y una sección transversal compacta"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno