Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.8750 pulg.
- Radio de filete0.031 pulg.
- Ancho del anillo interior0.5 pulg.
- Tipo de diámetro exteriorCilíndrico
- Exterior Diámetro1.8750 pulg.
- En general Ancho0.5000 pulg.
- Peso0.14 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de cojineteRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Tipo de componenteEnsamblaje
- DescripciónS9KDD A3275 BALL DEEP GROOVE RADIAL <lt/>12
- Características y beneficios"• Carreras superacabadas • Funcionamiento silencioso • La serie S extrapequeña es adecuada para motores de potencia fraccionaria, instrumentos de precisión, electrodomésticos y dispositivos similares"
- Autorización internaR
- Descripción largaEl S9KDD A3275 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un diámetro interior de 0.8750 in, diámetro interior recto, doble blindaje, diámetro exterior de 1.8750 in y ancho de 0.5000 in, diseñado para la durabilidad.
- Número de catálogo del fabricanteS9KDD A3275
- Número de Upc del fabricante087796314160
- Temperatura máxima de funcionamiento120° C
- Temperatura mínima de funcionamiento-50° C
- Clase de precisiónABEC1
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial2550 lbf
- Capacidad de carga estática radial1320 lbf
- RelubricableNo
- Material de retenciónAcero laminado en frío
- Elemento rodanteBola
- Tipo de filaIndividual
- AutoalineaciónNo
- SerieSerie S
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- UPC_NO087796314160
Descripción general
- "
- Carreras superacabadas
- Operaciones silenciosas
- La serie S extrapequeña es adecuada para motores de potencia fraccionaria, instrumentos de precisión, aparatos y dispositivos similares"