Motion
280BA10 AA562

TIMKEN (FAFNIR)
280BA10 AA562

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 280 mm Diámetro interno, 420 mm Diámetro externo, 65 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #11976197
No. Fabricante 280BA10 AA562
Precio24,287.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN (FAFNIR)
280BA10 AA562

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 280 mm Diámetro interno, 420 mm Diámetro externo, 65 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #11976197
No. Fabricante 280BA10 AA562
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
Su precio$24,287.51/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    280 mm
  • Radio de filete
    0.12 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    2.559 pulg.
  • Tipo de diámetro exterior
    Esférico
  • Exterior Diámetro  
    420 mm
  • En general Ancho  
    65 mm
  • Peso
    76 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de componente
    Ensamblaje
  • Descripción
    280BA10 AA562 BALL DEEP GROOVE RADIAL <gt/>1
  • Características y beneficios
    "• Carreras superacabadas • Funcionamiento silencioso • La serie Light 200 tiene un equilibrio dimensional estrecho entre el diámetro interior, el diámetro exterior y el ancho, lo que las hace adecuadas para aplicaciones con cargas ligeras a medias y alta velocidad"
  • Autorización interna
    P
  • Descripción larga
    El 280BA10 AA562 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 280 mm, orificio recto, tipo abierto, diámetro exterior de 420 mm y ancho de 65 mm, adecuado para aplicaciones a gran escala.
  • Número de catálogo del fabricante
    280BA10 AA562
  • Número de Upc del fabricante
    087796096172
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120° C
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -50° C
  • Clase de precisión
    ABEC1
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    67700 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    148000 lbf
  • Relubricable
    No
  • Material de retención
    Latón mecanizado
  • Elemento rodante
    Bola
  • Tipo de fila
    Individual
  • Autoalineación
    No
  • Serie
    200
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    087796096172

Descripción general

Descripción del fabricante
280BA10 AA562 RANURA PROFUNDA RADIAL >1
  • "
  • Carreras superacabadas
  • Operaciones silenciosas
  • La serie Light 200 tiene un estrecho equilibrio dimensional entre el diámetro interior, el diámetro exterior y el ancho, lo que la hace adecuada para aplicaciones con cargas ligeras a medias y alta velocidad"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno