Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.1250 pulg.
- Ancho del anillo interior0.945 pulg.
- Tipo de diámetro exteriorEsférico
- Exterior Diámetro62 mm
- En general Ancho24 mm
- Peso0.43 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- Tipo de componenteEnsamblaje
- DescripciónRANURA PROFUNDA RADIAL DE G206KRRB3FS615 BOLAS
- Características y beneficios"• Carreras superacabadas • Funcionamiento silencioso • La serie Light 200 tiene un equilibrio dimensional estrecho entre el diámetro interior, el diámetro exterior y el ancho, lo que las hace adecuadas para aplicaciones con cargas ligeras a medias y alta velocidad • Relubricables "
- Descripción largaEl G206KRRB3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio recto de 1.1250 in, doble sellado, diámetro exterior de 62 mm y ancho de 24 mm, diseñado para aplicaciones de servicio pesado.
- Número de catálogo del fabricanteG206KRRB3
- Número de Upc del fabricante087796314269
- Temperatura máxima de funcionamiento120° C
- RPM de funcionamiento máximas6623.499 RPM (grasa), 7727.416 RPM (aceite)
- Temperatura mínima de funcionamiento-50° C
- Clase de precisiónABEC1
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial5000 lbf
- Capacidad de carga estática radial2550 lbf
- RelubricableNo
- Material de retenciónPolímero
- Elemento rodanteBola
- Tipo de filaIndividual
- Tipo de selloDos sellos para montar en tierra
- AutoalineaciónNo
- Serie200
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- UPC_NO087796314269
Descripción general
- "
- Carreras superacabadas
- Operaciones silenciosas
- La serie Light 200 tiene un estrecho equilibrio dimensional entre el diámetro interior, el diámetro exterior y el ancho, lo que las hace adecuadas para aplicaciones con cargas ligeras a medias y alta velocidad
- Relubricable "