Motion
204RR6C1E8728

TIMKEN (FAFNIR)
204RR6C1E8728

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 0.7500 in de DI, 1.7805 in de DE, 0.6100 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #11976199
No. Fabricante 204RR6C1E8728
Precio27.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN (FAFNIR)
204RR6C1E8728

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 0.7500 in de DI, 1.7805 in de DE, 0.6100 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #11976199
No. Fabricante 204RR6C1E8728
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
Precio27.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Radio de filete
    0.039 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    0.61 pulg.
  • Tipo de diámetro exterior
    Cilíndrico
  • Exterior Diámetro  
    1.7805 pulg.
  • En general Ancho  
    0.6100 pulg.
  • Peso
    0.216 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Tipo de componente
    Ensamblaje
  • Descripción
    204RR6C1E8728 BALL DEEP GROOVE RADIAL <lt/>
  • Características y beneficios
    "• Carreras superacabadas • Funcionamiento silencioso • La serie Light 200 tiene un equilibrio dimensional estrecho entre el diámetro interior, el diámetro exterior y el ancho, lo que las hace adecuadas para aplicaciones con cargas ligeras a medias y alta velocidad"
  • Autorización interna
    R
  • Descripción larga
    El 204RR6C1E8728 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un diámetro interior de 0.7500 in, diámetro recto, doble sellado, diámetro exterior de 1.7805 in y ancho de 0.6100 in, diseñado para maquinaria industrial.
  • Número de catálogo del fabricante
    204RR6C1E8728
  • Número de Upc del fabricante
    087796084087
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120° C
  • RPM de funcionamiento máximas
    9333.089 RPM (grasa), 10888.603 RPM (aceite)
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -50° C
  • Clase de precisión
    ABEC1
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3190 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1480 lbf
  • Relubricable
    No
  • Material de retención
    Polímero
  • Elemento rodante
    Bola
  • Tipo de fila
    Individual
  • Tipo de sello
    Dos sellos para montar en tierra
  • Autoalineación
    No
  • Serie
    200
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    087796084087

Descripción general

Descripción del fabricante
RANURA PROFUNDA RADIAL DE 204RR6C1E8728 BOLAS <
  • "
  • Carreras superacabadas
  • Operaciones silenciosas
  • La serie Light 200 tiene un estrecho equilibrio dimensional entre el diámetro interior, el diámetro exterior y el ancho, lo que la hace adecuada para aplicaciones con cargas ligeras a medias y alta velocidad"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good