Motion
206KPP16Z17P

Timken (Fafnir)
206KPP16Z17P

Rodamiento de bolas - Orificio recto, 0.7500 in ID, 62 mm OD, 0.9450 in de ancho, sellado doble, sin anillo a presión
Artículo MI #11976201
No. Fabricante 206KPP16Z17P
Precio73.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken (Fafnir)
206KPP16Z17P

Rodamiento de bolas - Orificio recto, 0.7500 in ID, 62 mm OD, 0.9450 in de ancho, sellado doble, sin anillo a presión
Artículo MI #11976201
No. Fabricante 206KPP16Z17P
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
Precio73.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Tamaño del orificio
    0.757 pulg.
  • Radio de filete
    0.039 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    0.945 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • En general Ancho  
    0.9450 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Tipo de componente
    Ensamblaje
  • Capacidad de carga dinámica
    4850
  • RPM de funcionamiento máximas
    500 RPM
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Relubricable
    No
  • Material de retención
    Polímero
  • Elemento rodante
    Bola
  • Tipo de fila
    Individual
  • Tipo de sello
    2 Sello de tres capas
  • Autoalineación
    No
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    87796208568

Descripción general

Descripción del fabricante
RANURA PROFUNDA RADIAL DE 206KPP16Z17P BOLAS <1

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo