Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro55 mm
- Radio de filete0.02 pulg.
- Ancho del anillo interior0.827 pulg.
- Tipo de diámetro exteriorCilíndrico
- Exterior Diámetro100 mm
- En general Ancho21 mm
- Peso1.4 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Tipo de componenteEnsamblaje
- Descripción211KDDG Z6 FS50000 RADIO DE RANURA PROFUNDA DE BOLA
- Características y beneficios"• Carreras superacabadas • Operaciones silenciosas • La serie Light 200 tiene un equilibrio dimensional estrecho entre el diámetro interior, el diámetro exterior y el ancho, lo que las hace adecuadas para aplicaciones con cargas ligeras a medias y alta velocidad • El anillo a presión proporciona un hombro adecuado sin sacrificar la capacidad • Calidad del motor eléctrico (EMQ)"
- Descripción largaEl 211KDDG es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 55 mm, orificio recto, doble blindaje, diámetro exterior de 100 mm y ancho de 21 mm, diseñado para la durabilidad.
- Número de catálogo del fabricante211KDDG
- Número de Upc del fabricante013992395337
- Temperatura máxima de funcionamiento120° C
- RPM de funcionamiento máximas3870.944 RPM (grasa), 4516.101 RPM (aceite)
- Temperatura mínima de funcionamiento-50° C
- Clase de precisiónABEC1
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial10800 lbf
- Capacidad de carga estática radial6550 lbf
- RelubricableNo
- Material de retenciónAcero laminado en frío
- Elemento rodanteBola
- Tipo de filaIndividual
- AutoalineaciónNo
- Serie200
- Anillo a presión incluidoCon anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- UPC_NO013992395337
Descripción general
- "
- Carreras superacabadas
- Operaciones silenciosas
- La serie Light 200 tiene un estrecho equilibrio dimensional entre el diámetro interior, el diámetro exterior y el ancho, lo que las hace adecuadas para aplicaciones con cargas ligeras a medias y alta velocidad
- El anillo a presión proporciona un hombro adecuado sin sacrificar la capacidad
- Calidad del motor eléctrico (EMQ)"