Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro20 mm
- Radio de filete0.039 pulg.
- Ancho del anillo interior0.551 pulg.
- Tipo de diámetro exteriorCilíndrico
- Exterior Diámetro47 mm
- En general Ancho14 mm
- Peso0.23 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- Tipo de componenteEnsamblaje
- Descripción204PPC2A3275 BALL DEEP GROOVE RADIAL <lt/>1
- Características y beneficios"• Carreras superacabadas • Funcionamiento silencioso • La serie Light 200 tiene un equilibrio dimensional estrecho entre el diámetro interior, el diámetro exterior y el ancho, lo que las hace adecuadas para aplicaciones con cargas ligeras a medias y alta velocidad"
- Descripción largaEl 204PP es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 20 mm, orificio recto, doble sellado, diámetro exterior de 47 mm y ancho de 14 mm, diseñado para la durabilidad.
- Número de catálogo del fabricante204PP
- Número de Upc del fabricante087796142770
- Temperatura máxima de funcionamiento120° C
- RPM de funcionamiento máximas8955.208 RPM (grasa), 10447.742 RPM (aceite)
- Temperatura mínima de funcionamiento-50° C
- Clase de precisiónABEC1
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial3190 lbf
- Capacidad de carga estática radial1480 lbf
- RelubricableNo
- Material de retenciónPolímero
- Elemento rodanteBola
- Tipo de filaIndividual
- AutoalineaciónNo
- Serie200
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- UPC_NO087796142770
Descripción general
- "
- Carreras superacabadas
- Operaciones silenciosas
- La serie Light 200 tiene un estrecho equilibrio dimensional entre el diámetro interior, el diámetro exterior y el ancho, lo que la hace adecuada para aplicaciones con cargas ligeras a medias y alta velocidad"