Motion
9112KDDFS160

Timken (Fafnir)
9112KDDFS160

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 60 mm de DI, 95 mm de DE, 18 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #11976206
No. Fabricante 9112KDDFS160
Precio227.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken (Fafnir)
9112KDDFS160

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 60 mm de DI, 95 mm de DE, 18 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #11976206
No. Fabricante 9112KDDFS160
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
Precio227.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Radio de filete
    0.043 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    0.709 pulg.
  • Tipo de diámetro exterior
    Cilíndrico
  • Exterior Diámetro  
    95 mm
  • En general Ancho  
    18 mm
  • Peso
    0.92 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Tipo de componente
    Ensamblaje
  • Descripción
    9112KDDFS160 BALL DEEP GROOVE RADIAL <lt/>1
  • Características y beneficios
    "• Carreras superacabadas • Funcionamiento silencioso • La serie Extra Light 9100 es adecuada para aplicaciones con diámetros de eje grandes y diámetros de carcasa restringidos".
  • Autorización interna
    P
  • Descripción larga
    El 9112KDD FS160 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 60 mm, orificio recto, doble blindaje, diámetro exterior de 95 mm y ancho de 18 mm, ideal para uso industrial.
  • Número de catálogo del fabricante
    9112KDD FS160
  • Número de Upc del fabricante
    087796140851
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120° C
  • RPM de funcionamiento máximas
    3225.786 RPM (grasa), 3870.944 RPM (aceite)
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -50° C
  • Clase de precisión
    ABEC1
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7350 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5200 lbf
  • Relubricable
    No
  • Material de retención
    Acero laminado en frío
  • Elemento rodante
    Bola
  • Tipo de fila
    Individual
  • Autoalineación
    No
  • Serie
    9100
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    087796140851

Descripción general

Descripción del fabricante
RANURA PROFUNDA RADIAL DE 9112KDDFS160 BOLAS <1
  • "
  • Carreras superacabadas
  • Operaciones silenciosas
  • La serie Extra Light 9100 es adecuada para aplicaciones con diámetros de eje grandes y diámetros de carcasa restringidos".

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo